

89.30 CHF/ Unitéhors TVA
96.53 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 89.30 CHF | - |
4+ | 76.90 CHF | 13.89% |
10+ | 67.40 CHF | 24.52% |
20+ | 60.20 CHF | 32.59% |
30+ | 56.20 CHF | 37.07% |
50+ | 54.80 CHF | 38.63% |
100+ | 52.80 CHF | 40.87% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 13 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |