

1'115.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'205.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'115.00 CHF | - |
4+ | 962.00 CHF | 13.72% |
10+ | 843.50 CHF | 24.35% |
20+ | 775.50 CHF | 30.45% |
30+ | 724.00 CHF | 35.07% |
50+ | 705.50 CHF | 36.73% |
100+ | 680.00 CHF | 39.01% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 134.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |