

518.50 CHF/ Unitéhors TVA
560.50 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 518.50 CHF | - |
4+ | 446.00 CHF | 13.98% |
10+ | 391.00 CHF | 24.59% |
20+ | 349.50 CHF | 32.59% |
30+ | 326.50 CHF | 37.03% |
50+ | 318.00 CHF | 38.67% |
100+ | 306.50 CHF | 40.89% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 132.94 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 252 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |