

1'072.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'158.83 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'072.00 CHF | - |
4+ | 932.50 CHF | 13.01% |
10+ | 817.50 CHF | 23.74% |
20+ | 747.00 CHF | 30.32% |
30+ | 697.00 CHF | 34.98% |
50+ | 679.00 CHF | 36.66% |
100+ | 655.00 CHF | 38.90% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 129.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |