

582.00 CHF/ Unitéhors TVA
629.14 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 582.00 CHF | - |
4+ | 514.50 CHF | 11.60% |
10+ | 451.50 CHF | 22.42% |
20+ | 412.50 CHF | 29.12% |
30+ | 385.00 CHF | 33.85% |
50+ | 375.00 CHF | 35.57% |
100+ | 361.50 CHF | 37.89% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 120 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |