

524.00 CHF/ Unitéhors TVA
566.44 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 524.00 CHF | - |
4+ | 449.50 CHF | 14.22% |
10+ | 394.00 CHF | 24.81% |
20+ | 353.00 CHF | 32.63% |
30+ | 329.50 CHF | 37.12% |
50+ | 321.00 CHF | 38.74% |
100+ | 309.50 CHF | 40.94% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 108 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |