

513.00 CHF/ Unitéhors TVA
554.55 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 513.00 CHF | - |
4+ | 440.00 CHF | 14.23% |
10+ | 386.00 CHF | 24.76% |
20+ | 346.00 CHF | 32.55% |
30+ | 323.00 CHF | 37.04% |
50+ | 315.00 CHF | 38.60% |
100+ | 303.00 CHF | 40.94% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 100 mm |
Diamètre du cordon | 4.5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |