

3'319.00 CHF/ Unitéhors TVA
3'587.84 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3'319.00 CHF | - |
4+ | 3'008.00 CHF | 9.37% |
10+ | 2'984.00 CHF | 10.09% |
20+ | 2'961.00 CHF | 10.79% |
30+ | 2'939.00 CHF | 11.45% |
50+ | 2'895.00 CHF | 12.77% |
100+ | 2'873.00 CHF | 13.44% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 393.07 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 460 |
Dimension selon French R | NF-R88 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |