

2'899.00 CHF/ Unitéhors TVA
3'133.82 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'899.00 CHF | - |
4+ | 2'627.00 CHF | 9.38% |
10+ | 2'607.00 CHF | 10.07% |
20+ | 2'587.00 CHF | 10.76% |
30+ | 2'567.00 CHF | 11.45% |
50+ | 2'528.00 CHF | 12.80% |
100+ | 2'509.00 CHF | 13.45% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 342.27 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 456 |
Dimension selon French R | NF-R84 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |