

2'572.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'780.33 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'572.00 CHF | - |
4+ | 2'331.00 CHF | 9.37% |
10+ | 2'312.00 CHF | 10.11% |
20+ | 2'295.00 CHF | 10.77% |
30+ | 2'277.00 CHF | 11.47% |
50+ | 2'243.00 CHF | 12.79% |
100+ | 2'226.00 CHF | 13.45% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 304.17 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 453 |
Dimension selon French R | NF-R81 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |