

2'384.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'577.10 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'384.00 CHF | - |
4+ | 2'160.00 CHF | 9.40% |
10+ | 2'144.00 CHF | 10.07% |
20+ | 2'127.00 CHF | 10.78% |
30+ | 2'111.00 CHF | 11.45% |
50+ | 2'079.00 CHF | 12.79% |
100+ | 2'063.00 CHF | 13.46% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 278.77 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 451 |
Dimension selon French R | NF-R79 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |