

2'174.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'350.09 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'174.00 CHF | - |
4+ | 1'970.00 CHF | 9.38% |
10+ | 1'955.00 CHF | 10.07% |
20+ | 1'940.00 CHF | 10.76% |
30+ | 1'925.00 CHF | 11.45% |
50+ | 1'896.00 CHF | 12.79% |
100+ | 1'882.00 CHF | 13.43% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 253.37 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 449 |
Dimension selon French R | NF-R77 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |