

2'092.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'261.45 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'092.00 CHF | - |
4+ | 1'896.00 CHF | 9.37% |
10+ | 1'881.00 CHF | 10.09% |
20+ | 1'867.00 CHF | 10.76% |
30+ | 1'852.00 CHF | 11.47% |
50+ | 1'825.00 CHF | 12.76% |
100+ | 1'811.00 CHF | 13.43% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 240.67 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 448 |
Dimension selon French R | NF-R76 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |