

1'975.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'134.98 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'975.00 CHF | - |
4+ | 1'790.00 CHF | 9.37% |
10+ | 1'776.00 CHF | 10.08% |
20+ | 1'762.00 CHF | 10.78% |
30+ | 1'749.00 CHF | 11.44% |
50+ | 1'722.00 CHF | 12.81% |
100+ | 1'709.00 CHF | 13.47% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 227.97 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 447 |
Dimension selon French R | NF-R75 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |