

1'787.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'931.75 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'787.00 CHF | - |
4+ | 1'619.00 CHF | 9.40% |
10+ | 1'607.00 CHF | 10.07% |
20+ | 1'594.00 CHF | 10.80% |
30+ | 1'582.00 CHF | 11.47% |
50+ | 1'558.00 CHF | 12.81% |
100+ | 1'547.00 CHF | 13.43% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 196.22 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 444 |
Dimension selon French R | NF-R72 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |