

1'521.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'644.20 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 22.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'521.00 CHF | - |
4+ | 1'401.00 CHF | 7.89% |
10+ | 1'379.00 CHF | 9.34% |
20+ | 1'248.00 CHF | 17.95% |
30+ | 1'165.00 CHF | 23.41% |
50+ | 1'135.00 CHF | 25.38% |
100+ | 1'124.00 CHF | 26.10% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 189.87 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 443 |
Dimension selon French R | NF-R71 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |