

1'479.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'598.80 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 21.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'479.00 CHF | - |
4+ | 1'357.00 CHF | 8.25% |
10+ | 1'336.00 CHF | 9.67% |
20+ | 1'209.00 CHF | 18.26% |
30+ | 1'129.00 CHF | 23.66% |
50+ | 1'100.00 CHF | 25.63% |
100+ | 1'089.00 CHF | 26.37% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 183.52 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 442 |
Dimension selon French R | NF-R70 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |