

39.20 CHF/ Unitéhors TVA
42.38 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 39.20 CHF | - |
4+ | 33.70 CHF | 14.03% |
10+ | 29.60 CHF | 24.49% |
20+ | 26.50 CHF | 32.40% |
30+ | 24.70 CHF | 36.99% |
50+ | 24.10 CHF | 38.52% |
100+ | 23.20 CHF | 40.82% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 8.9 mm |
Diamètre du cordon | 1.9 mm |
Dimension selon French R | NF-R7 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |