

43.80 CHF/ Unitéhors TVA
47.35 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 43.80 CHF | - |
4+ | 37.50 CHF | 14.38% |
10+ | 32.90 CHF | 24.89% |
20+ | 29.60 CHF | 32.42% |
30+ | 27.60 CHF | 36.99% |
50+ | 26.90 CHF | 38.58% |
100+ | 25.80 CHF | 41.10% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 6 mm |
Diamètre du cordon | 2.2 mm |
Dimension selon French R | NF-R6B |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |