

1'351.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'460.43 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'351.00 CHF | - |
4+ | 1'191.00 CHF | 11.84% |
10+ | 1'172.00 CHF | 13.25% |
20+ | 1'061.00 CHF | 21.47% |
30+ | 990.00 CHF | 26.72% |
50+ | 964.50 CHF | 28.61% |
100+ | 955.00 CHF | 29.31% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 164.47 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 439 |
Dimension selon French R | NF-R67 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |