

1'279.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'382.60 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'279.00 CHF | - |
4+ | 1'122.00 CHF | 12.28% |
10+ | 1'091.00 CHF | 14.70% |
20+ | 987.50 CHF | 22.79% |
30+ | 921.50 CHF | 27.95% |
50+ | 898.00 CHF | 29.79% |
100+ | 882.50 CHF | 31.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 151.77 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 437 |
Dimension selon French R | NF-R65 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |