

1'265.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'367.47 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'265.00 CHF | - |
4+ | 1'100.00 CHF | 13.04% |
10+ | 1'069.00 CHF | 15.49% |
20+ | 967.50 CHF | 23.52% |
30+ | 903.00 CHF | 28.62% |
50+ | 879.50 CHF | 30.47% |
100+ | 865.50 CHF | 31.58% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 148.59 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 436 |
Dimension selon French R | NF-R64 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |