

1'227.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'326.39 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 21.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'227.00 CHF | - |
4+ | 1'076.00 CHF | 12.31% |
10+ | 1'047.00 CHF | 14.67% |
20+ | 947.50 CHF | 22.78% |
30+ | 884.00 CHF | 27.95% |
50+ | 861.00 CHF | 29.83% |
100+ | 847.00 CHF | 30.97% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 145.42 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 435 |
Dimension selon French R | NF-R63 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |