

1'187.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'283.15 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'187.00 CHF | - |
4+ | 1'060.00 CHF | 10.70% |
10+ | 929.50 CHF | 21.69% |
20+ | 907.00 CHF | 23.59% |
30+ | 846.50 CHF | 28.69% |
50+ | 824.50 CHF | 30.54% |
100+ | 812.00 CHF | 31.59% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 139.07 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 433 |
Dimension selon French R | NF-R61 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |