

1'181.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'276.66 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 21.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'181.00 CHF | - |
4+ | 1'052.00 CHF | 10.92% |
10+ | 922.50 CHF | 21.89% |
20+ | 892.50 CHF | 24.43% |
30+ | 833.00 CHF | 29.47% |
50+ | 811.00 CHF | 31.33% |
100+ | 798.00 CHF | 32.43% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 135.89 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 432 |
Dimension selon French R | NF-R60 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |