

1'153.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'246.39 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'153.00 CHF | - |
4+ | 1'028.00 CHF | 10.84% |
10+ | 901.50 CHF | 21.81% |
20+ | 872.00 CHF | 24.37% |
30+ | 814.00 CHF | 29.40% |
50+ | 793.00 CHF | 31.22% |
100+ | 779.50 CHF | 32.39% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 132.72 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 431 |
Dimension selon French R | NF-R59 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |