

1'146.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'238.83 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'146.00 CHF | - |
4+ | 1'014.00 CHF | 11.52% |
10+ | 889.00 CHF | 22.43% |
20+ | 850.00 CHF | 25.83% |
30+ | 793.50 CHF | 30.76% |
50+ | 773.00 CHF | 32.55% |
100+ | 759.50 CHF | 33.73% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 129.54 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 430 |
Dimension selon French R | NF-R58 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |