

1'114.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'204.23 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 21.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'114.00 CHF | - |
4+ | 966.00 CHF | 13.29% |
10+ | 847.00 CHF | 23.97% |
20+ | 808.00 CHF | 27.47% |
30+ | 754.00 CHF | 32.32% |
50+ | 734.50 CHF | 34.07% |
100+ | 722.50 CHF | 35.14% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 123.19 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 428 |
Dimension selon French R | NF-R56 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |