

1'092.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'180.45 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 22.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'092.00 CHF | - |
4+ | 944.00 CHF | 13.55% |
10+ | 827.50 CHF | 24.22% |
20+ | 791.50 CHF | 27.52% |
30+ | 739.00 CHF | 32.33% |
50+ | 719.50 CHF | 34.11% |
100+ | 707.00 CHF | 35.26% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 120.02 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 427 |
Dimension selon French R | NF-R55 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |