

1'068.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'154.51 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'068.00 CHF | - |
4+ | 924.00 CHF | 13.48% |
10+ | 810.00 CHF | 24.16% |
20+ | 773.50 CHF | 27.57% |
30+ | 721.50 CHF | 32.44% |
50+ | 703.00 CHF | 34.18% |
100+ | 692.00 CHF | 35.21% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 116.84 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 426 |
Dimension selon French R | NF-R54 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |