

1'010.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'091.81 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'010.00 CHF | - |
4+ | 876.00 CHF | 13.27% |
10+ | 768.00 CHF | 23.96% |
20+ | 733.00 CHF | 27.43% |
30+ | 684.00 CHF | 32.28% |
50+ | 666.50 CHF | 34.01% |
100+ | 655.00 CHF | 35.15% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 113.67 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 425 |
Dimension selon French R | NF-R53 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |