

819.50 CHF/ Unitéhors TVA
885.88 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 819.50 CHF | - |
4+ | 729.50 CHF | 10.98% |
10+ | 639.50 CHF | 21.96% |
20+ | 577.00 CHF | 29.59% |
30+ | 539.00 CHF | 34.23% |
50+ | 525.00 CHF | 35.94% |
100+ | 511.50 CHF | 37.58% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 113.67 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 349 |
Dimension selon French R | NF-R52 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |