

38.50 CHF/ Unitéhors TVA
41.62 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 38.50 CHF | - |
4+ | 33.10 CHF | 14.03% |
10+ | 29.10 CHF | 24.42% |
20+ | 26.00 CHF | 32.47% |
30+ | 24.30 CHF | 36.88% |
50+ | 23.70 CHF | 38.44% |
100+ | 22.90 CHF | 40.52% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 5.7 mm |
Diamètre du cordon | 1.9 mm |
Dimension selon French R | NF-R5 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |