

755.50 CHF/ Unitéhors TVA
816.70 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 755.50 CHF | - |
4+ | 671.50 CHF | 11.12% |
10+ | 588.50 CHF | 22.10% |
20+ | 531.50 CHF | 29.65% |
30+ | 496.00 CHF | 34.35% |
50+ | 483.00 CHF | 36.07% |
100+ | 471.00 CHF | 37.66% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 104.14 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 346 |
Dimension selon French R | NF-R49 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |