

731.50 CHF/ Unitéhors TVA
790.75 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 731.50 CHF | - |
4+ | 649.50 CHF | 11.21% |
10+ | 569.50 CHF | 22.15% |
20+ | 515.00 CHF | 29.60% |
30+ | 480.50 CHF | 34.31% |
50+ | 468.00 CHF | 36.02% |
100+ | 456.00 CHF | 37.66% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 100.97 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 345 |
Dimension selon French R | NF-R48 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |