

705.50 CHF/ Unitéhors TVA
762.65 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 705.50 CHF | - |
4+ | 627.50 CHF | 11.06% |
10+ | 550.00 CHF | 22.04% |
20+ | 496.50 CHF | 29.62% |
30+ | 463.50 CHF | 34.30% |
50+ | 451.50 CHF | 36.00% |
100+ | 440.50 CHF | 37.56% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 97.79 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 344 |
Dimension selon French R | NF-R47 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |