

613.50 CHF/ Unitéhors TVA
663.19 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 613.50 CHF | - |
4+ | 545.00 CHF | 11.17% |
10+ | 478.00 CHF | 22.09% |
20+ | 432.50 CHF | 29.50% |
30+ | 403.50 CHF | 34.23% |
50+ | 393.50 CHF | 35.86% |
100+ | 383.00 CHF | 37.57% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 85.09 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 340 |
Dimension selon French R | NF-R43 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |