

409.00 CHF/ Unitéhors TVA
442.13 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 409.00 CHF | - |
4+ | 351.00 CHF | 14.18% |
10+ | 307.50 CHF | 24.82% |
20+ | 275.00 CHF | 32.76% |
30+ | 256.50 CHF | 37.29% |
50+ | 250.00 CHF | 38.88% |
100+ | 241.50 CHF | 40.95% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 56.52 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 331 |
Dimension selon French R | NF-R34 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |