

363.00 CHF/ Unitéhors TVA
392.40 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 363.00 CHF | - |
4+ | 313.00 CHF | 13.77% |
10+ | 274.50 CHF | 24.38% |
20+ | 244.00 CHF | 32.78% |
30+ | 227.50 CHF | 37.33% |
50+ | 222.00 CHF | 38.84% |
100+ | 214.50 CHF | 40.91% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 46.99 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 328 |
Dimension selon French R | NF-R31 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |