

187.00 CHF/ Unitéhors TVA
202.15 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 187.00 CHF | - |
4+ | 161.00 CHF | 13.90% |
10+ | 141.00 CHF | 24.60% |
20+ | 126.00 CHF | 32.62% |
30+ | 118.00 CHF | 36.90% |
50+ | 115.00 CHF | 38.50% |
100+ | 111.00 CHF | 40.64% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 43.4 mm |
Diamètre du cordon | 3.6 mm |
Dimension selon French R | NF-R29T |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |