

154.00 CHF/ Unitéhors TVA
166.47 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 154.00 CHF | - |
4+ | 132.50 CHF | 13.96% |
10+ | 116.00 CHF | 24.68% |
20+ | 104.00 CHF | 32.47% |
30+ | 96.80 CHF | 37.14% |
50+ | 94.30 CHF | 38.77% |
100+ | 91.00 CHF | 40.91% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 35.6 mm |
Diamètre du cordon | 3.6 mm |
Dimension selon French R | NF-R26 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |