

147.50 CHF/ Unitéhors TVA
159.45 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 147.50 CHF | - |
4+ | 127.00 CHF | 13.90% |
10+ | 111.50 CHF | 24.41% |
20+ | 99.30 CHF | 32.68% |
30+ | 92.70 CHF | 37.15% |
50+ | 90.30 CHF | 38.78% |
100+ | 87.10 CHF | 40.95% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 34.1 mm |
Diamètre du cordon | 3.6 mm |
Dimension selon French R | NF-R25 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |