

130.50 CHF/ Unitéhors TVA
141.07 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 130.50 CHF | - |
4+ | 112.50 CHF | 13.79% |
10+ | 98.40 CHF | 24.60% |
20+ | 88.00 CHF | 32.57% |
30+ | 82.10 CHF | 37.09% |
50+ | 80.00 CHF | 38.70% |
100+ | 77.20 CHF | 40.84% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 29.3 mm |
Diamètre du cordon | 3.6 mm |
Dimension selon French R | NF-R22 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |