

126.00 CHF/ Unitéhors TVA
136.21 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 126.00 CHF | - |
4+ | 108.50 CHF | 13.89% |
10+ | 94.90 CHF | 24.68% |
20+ | 84.90 CHF | 32.62% |
30+ | 79.20 CHF | 37.14% |
50+ | 77.20 CHF | 38.73% |
100+ | 74.50 CHF | 40.87% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 27.8 mm |
Diamètre du cordon | 3.6 mm |
Dimension selon French R | NF-R21 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |