

88.80 CHF/ Unitéhors TVA
95.99 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 88.80 CHF | - |
4+ | 76.40 CHF | 13.96% |
10+ | 67.00 CHF | 24.55% |
20+ | 60.00 CHF | 32.43% |
30+ | 55.90 CHF | 37.05% |
50+ | 54.50 CHF | 38.63% |
100+ | 52.50 CHF | 40.88% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 29.1 mm |
Diamètre du cordon | 2.55 mm |
Dimension selon French R | NF-R20B |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |