

102.50 CHF/ Unitéhors TVA
110.80 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 102.50 CHF | - |
4+ | 88.00 CHF | 14.15% |
10+ | 77.20 CHF | 24.68% |
20+ | 68.90 CHF | 32.78% |
30+ | 64.40 CHF | 37.17% |
50+ | 62.70 CHF | 38.83% |
100+ | 60.50 CHF | 40.98% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 19.8 mm |
Diamètre du cordon | 3.6 mm |
Dimension selon French R | NF-R16 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |