

98.20 CHF/ Unitéhors TVA
106.15 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 98.20 CHF | - |
4+ | 84.40 CHF | 14.05% |
10+ | 74.00 CHF | 24.64% |
20+ | 66.20 CHF | 32.59% |
30+ | 61.80 CHF | 37.07% |
50+ | 60.20 CHF | 38.70% |
100+ | 58.10 CHF | 40.84% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 18.3 mm |
Diamètre du cordon | 3.6 mm |
Dimension selon French R | NF-R15 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |