

63.40 CHF/ Unitéhors TVA
68.54 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 63.40 CHF | - |
4+ | 54.60 CHF | 13.88% |
10+ | 47.90 CHF | 24.45% |
20+ | 42.80 CHF | 32.49% |
30+ | 39.90 CHF | 37.07% |
50+ | 38.90 CHF | 38.64% |
100+ | 37.50 CHF | 40.85% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 18.4 mm |
Diamètre du cordon | 2.7 mm |
Dimension selon French R | NF-R14 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |