

38.40 CHF/ Unitéhors TVA
41.51 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 38.40 CHF | - |
4+ | 33.00 CHF | 14.06% |
10+ | 28.90 CHF | 24.74% |
20+ | 25.90 CHF | 32.55% |
30+ | 24.20 CHF | 36.98% |
50+ | 23.60 CHF | 38.54% |
100+ | 22.70 CHF | 40.89% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 9 mm |
Diamètre du cordon | 1.5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |