

391.00 CHF/ Unitéhors TVA
422.67 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 391.00 CHF | - |
4+ | 337.00 CHF | 13.81% |
10+ | 295.50 CHF | 24.42% |
20+ | 264.00 CHF | 32.48% |
30+ | 246.50 CHF | 36.96% |
50+ | 240.00 CHF | 38.62% |
100+ | 231.50 CHF | 40.79% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 99.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0995-30 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |